| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3249042 Herst.-Nr.: WTZ1110 EAN/GTIN: 4242002101484 |
| |
|
| | |
| Bosch WTZ1110 - Kondensat-Anschlussgarnitur - für Exxcel WTE8430SGB Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kondensat-Anschlussgarnitur | | Für | Trockner | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 0.54 kg | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 30 cm | | Tiefe (Versand) | 12 cm | | Höhe (Versand) | 60 cm | | Gewicht (Versand) | 0.55 kg | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Bosch Exxcel WTE8430SGB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablaufschlauch Geschirrspüler, Geräte-Ablaufschlauch, Geräteablaufschlauch, Geschirrspüler Ablaufschlauch, Sanitär-Ablaufschlauch, Spülmaschinablaufschlauch, Waschmaschinen-Ablaufschlauch, Waschmaschinenablaufschlauch, Bosch Wäschetrockner, Kondens-Wäschetrockner, Kondensationstrockner, Kondenstrockner, Kondenstrockner(Wäschetrockner), Kondenswäschetrockner, Waschmaschinen-Anschlusseinheit, Geschirrspüler Schlauch, Spülmachinenschlauch, Waschmaschinen-Schlauch, Waschmaschinenschlauch, Wäsche-Trockner, Wäschetrockner, abflußschlauch bosch, ablaufschlauch, ablaufschlauch 2,0m |
| | |
| |