Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4701 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3246964
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4701
EAN/GTIN:
     4004631000602
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,5l
Cloer 4701 - Wasserkocher - 1.5 Liter - 1.8 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Ein/Aus-Kontrollleuchte, Druckknopfdeckel
Kapazität
1.5 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
21.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.