Canon PIXMA MX410 - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (216 x 356 mm) (Medien) - bis zu 8.7 ipm (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n), USB-Host
Allgemein | Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
 | Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe - Foto |
 | Kopierertyp | Digital |
 | Faxtyp | Normalpapier |
 | Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk |
Speicher | Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 220 Seiten - Canon PG-510 ¦ 1 x Cartridge ( Farbe ) - bis zu 244 Seiten - Canon CL-511 |
 | Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 23 Sek. |
 | Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge |
 | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110/230V ( 50/60Hz ) |
 | Stromverbrauch bei Betrieb | 14 Watt |
 | Stromverbrauch im Standby-Modus | 2.2 Watt |
 | Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.3 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
 | Geräuschpegel | 45.2 dB (in Betrieb) |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 45.8 cm |
 | Tiefe | 41.5 cm |
 | Höhe | 19.8 cm |
 | Gewicht | 8.6 kg |
Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | 3.4 Seiten/Min. (Farbe) |
 | Halbtöne Grauskala | 256 |
 | Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
 | Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
 | Max. Kopien | 99 |
 | Kopierfunktionen | 2 auf 1, BorderFree, 4 in 1, Frame Erase Copy |
Drucken | Farbe | 4 Farben |
 | Max. Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
 | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 8.7 ipm (s/w) / bis zu 5 ipm (Farbe) |
 | Tintenstrahl-Technologie | Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) |
 | Mindestgröße der Tintentröpfchen | 2 pl |
 | Tintentyp | Canon ChromaLife100+ |
Scannen | Farbtiefe | 24 bit |
 | Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
 | Scanelement | CIS |
 | Farbtiefe (intern) | 48 bit |
Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier |
 | Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
 | Vorlagenart | Blätter |
 | Kapazität Dokumenteinzug | 30 Blatt |
 | Standardmedienkapazität | 100 Blatt |
 | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 30 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 105 g/m2 |
 | Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 8.7 ipm - s/w ¦ Drucken : bis zu 5 ipm - Farbe ¦ Kopieren : bis zu 3.4 ipm - Farbe ¦ Drucken : 42 Sek. ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - Foto |
 | Formate für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm |
 | Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm |
 | Max. Mediengröße | Legal |
 | Min. Mediengewicht | 64 g/m2 |
 | Max. Mediengewicht | 105 g/m2 |
Faxgerät | Kompatibilität | Super G3 |
 | Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
 | Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JPEG |
 | Faxauflösungen | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
 | Speicherkapazität gesamt | Bis zu 50 Seiten |
Faxfunktionen | Funktionen | Faxjournal, Anrufbeantworterschnittstelle, Fernempfang, Dual Access |
 | Error Correction Mode (ECM) | Ja |
 | Schnellwahl | 20 Rufnummer(n) |
 | Telefon-/Faxweiche | Ja |
Verbindungen | Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Easy-PhotoPrint EX, Canon MP Navigator EX, Auto Photo Fix II, Canon Solution Menu EX, Canon Speed Dial Utility |
 | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
 | Betriebssystemunterstützung | MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows XP SP2, Apple Mac OS X 10.4.11 - 10.6 |
 | Schnittstellen | USB 2.0 ¦ USB host |
 | Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |