Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Philips PerfectDraft HD3620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-3238854
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD3620/25
EAN/GTIN:
     8710103689102
Suchbegriffe:
Bier-Zapfanlage
Bierzapfanlage
Zapfanlage
bierzapfanlage philips
Philips PerfectDraft HD3620 - Bierzapfanlage - 70 W - Schwarz mit Chrom und echten Metallakzenten
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz mit Chrom und echten Metallakzenten
Produkttyp
Bierzapfanlage
Besondere Merkmale
Lautstärkeanzeige, Temperaturanzeige, automatische Kühlung, abnehmbare Tropfschale, 6-l-Fass-kompatibel
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.6 cm
Tiefe
49.3 cm
Höhe
44.4 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Max. Energieverbrauch
70 W
Weitere Suchbegriffe: bier-zapfanlage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
DET1R
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG