Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD/DVD Nylon Wallet "Up to Fashion" 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3236004
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095669
EAN/GTIN:
     4007249956699
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
DVD-Abend bei Freunden geplant? Mal wieder ganz entspannt Musik hören? Doch wo sind bloß alle CDs und DVDs. Mit der passenden CD-/DVD-Aufbewahrung bringen Sie Ordnung in Ihre Sammlung und wissen jederzeit, wo sich ihre Lieblingsmusik oder Ihr Lieblingsfilm befinden. Und zwar nicht unter dem Sofa, sondern schön geordnet in der roten Tasche mit Platz für 24 CDs oder DVDs.
Hama CD/DVD Nylon Wallet "Up to Fashion" 24 - Tasche für CDs/DVDs - 24 CDs/DVDs - Nylon - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
15.5 cm
Farbe
Rot
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Antistatisch
Unterstützte Medienanzahl
24 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 11,05*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,62*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,84*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.