Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama CD/DVD Nylon Wallet "Up to Fashion" 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2223-90386248
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095667
EAN/GTIN:
     4007249956675
Suchbegriffe:
CD Album
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Mal wieder ganz entspannt Musik hören? Doch wo sind bloß alle CDs und DVDs. Mit der passenden CD-/DVD-Aufbewahrung bringen Sie Ordnung in Ihre Sammlung und wissen jederzeit, wo sich ihre Lieblingsmusik oder Ihr Lieblingsfilm befinden. Und zwar nicht unter dem Sofa, sondern schön geordnet in der violetten Tasche mit Platz für 24 CDs oder DVDs.
Hama CD/DVD Nylon Wallet "Up to Fashion" 24 - Tasche für CDs/DVDs - 24 CDs/DVDs - Nylon - violett
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
15.5 cm
Farbe
Violett
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Antistatisch
Unterstützte Medienanzahl
24 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2223
pro Stück
€ 4,49*
ab € 5,50*
€ 7,43*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 7,65*
€ 9,70*
Preise: Lager 2223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2223
Versand: Lager 2223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG