Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Security MN27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     721-01701350
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR023352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie MN27
Hochvolt-Batterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Bei Duracell geht es nicht nur um Batterien. Tatsächlich verfügt Duracell über Lösungen für alle Ihre Energiebedürfnisse. Von Ladegeräten für Mobiltelefone bis zu innovativen Taschenlampen und einfaches "drop & go"-Laden durch Ablegen der Geräte. Duracell hat die Energie, die zu Ihrem Lebensstil passt.
Duracell Security MN27 - Batterie - Alkalisch - 18 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
2.8 cm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.8 cm
Entwickelt für
Autoalarmanlage
Batterie
Technologie
Alkalisch
Kapazität
18 mAh
Bereitgestellte Spannung
12 V
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
69
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,04*
1 Tag
2504
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,06*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,22*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,415*
Ähnlich
Duracell
DUR394203969
ab € 1,21*
Ähnlich
Varta
04227 101 401
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.