Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Roy Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3200414
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     6126111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
korona küchenwaage
haushaltswaage
Korona Roy - Küchenwaage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Küchenwaage
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schüssel (2 l)
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
17 cm
Waagen
Höchstbelastung
2 kg
Skala
25 g
Typ der Küchenwaage
Mechanisch
Maximalgewicht (US)
4.4 Pfunde
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage bis 2 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.