Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gastroback Food Processor Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3200320
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40960
EAN/GTIN:
     4016432409607
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Zerkleinerer
Gastroback Food Processor Basic - Küchenmaschine - 180 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Vorzerkleinerer, Mühle, Universalzerkleinerer, Mixer
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
33.5 cm
Gewicht
1.33 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 230 V / 50/60 Hz
Max. Energieverbrauch
180 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
2 Voreinstellungen
Weitere Suchbegriffe: küchenmaschine gastroback
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Gastroback
40965
ab € 233,91*
Ähnlich
Format: 200x150
Gastroback
42509
ab € 56,59*
Ähnlich
Design Wok Advanced
Gastroback
42515
ab € 131,84*
Ähnlich
Hauptbild
Gastroback
42508
ab € 58,05*
Ähnlich
Produktbild
Gastroback
40963
ab € 79,06*
Ähnlich
Produktbild
Gastroback
40964
ab € 139,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG