Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Markant 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3191472
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     501.000
EAN/GTIN:
     4004822501000
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ritter markant 01 - Schneidemaschine - 65 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Schneidemaschine
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
1.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
65 W
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
501.105
ab € 28,51*
Zubehör
Ritterwerk
518.116
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.