Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO PhoneEasy 311c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3188523
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380001
EAN/GTIN:
     7322460057459
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
analog telefon schnurgebunden
Doro PhoneEasy 311c ist ein schnurgebundenes Telefon mit großen Tasten inklusive Direktwahl- und Kurzwahlfunktion, HAC (Hörgerätekompatibilität) und optischer Anrufsignalisierung für eingehende Anrufe.
DORO PhoneEasy 311c - Telefon mit Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Große Tasten
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Memory-Taste, Wahlwiederholungstaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
3
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Telefonspeicher
Kurzwahlkapazität
10
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
3
Weitere Suchbegriffe: analog telefon, doro analog telefon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380007
ab € 36,51*
Zubehör
Doro
380100
ab € 47,68*
Zubehör
Doro
380104
ab € 42,59*
Zubehör
Doro
56710
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.