|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3181932 Herst.-Nr.: LC.OTH0A.002 EAN/GTIN: 4717276274504 |
| |
|
|  |  |
 | Acer Wireless Presenter 3-in-1 - Präsentations-Fernsteuerung - Radio Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.1 cm |  | Tiefe | 11 cm |  | Höhe | 2.4 cm |  | Gewicht | 37 g |  | Gerätetyp | Präsentations-Fernsteuerung | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-Empfänger | Stromversorgung | Batterie | 1 x Batterie für Fernsteuerungseinheit - AAA Typ |  | Mitgelieferte Anzahl | 1 | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) | Fernbedienung | Unterstützte Geräte | Notebook, Personal-Computer |  | Funktionen | Integrierter Laser Pointer, Mausemulation |  | Anschlusstechnologie | Radio |  | Max. Betriebsentfernung | 10 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |