Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Vital Mixer Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3180908
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standmixer
gastroback standmixer
standmixer
standmixer 600 watt
Gastroback Vital Mixer Basic - Standmixer - 600 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Standmixer
Besonderheiten
Eiscrusher, Impulsgeschwindigkeit, Edelstahlklinge, Anti-Rutsch-Füße, Sechsklingensystem
Fassungsvermögen
1.5 kg
Geschwindigkeit (max.)
21500 rpm
Glaskrug
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messbecher
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.2 cm
Tiefe
22.7 cm
Höhe
35.7 cm
Gewicht
3.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
600 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
5 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.