Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petra-electric TA 27.07


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3168625
Hersteller:
     Petra Electric
Herst.-Nr.:
     TA27.07
EAN/GTIN:
     4211129692601
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
petra toaster
Die moderne Geräte-Serie zeichnet sich durch weiche, fließende Formen und eine in edler gehaltene Oberfläche aus.
petra-electric TA 27.07 - Toaster - 2 Scheibe - schwarz/silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Besonderheiten
Krümelfach, Auftauen, Warmhalteaufsatz, Aufwärmen, Kabelaufrollung, Brotlift-Funktion, elektronischer Temperatursensor
Scheiben Anz.
2
Verschiedenes
Farbe
Schwarz/silber
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
31.1 cm
Tiefe (Versand)
18.6 cm
Höhe (Versand)
19.1 cm
Gewicht (Versand)
1.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,0444*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 16,0111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,3044*
€ 96,75224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,2544*
€ 93,12274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,1144*
€ 92,95614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,8144*
€ 92,59914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,0444*
€ 76,21284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.