|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3168407 Herst.-Nr.: DHZ4650 EAN/GTIN: 4242002309569 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch DHZ4650 - Dekorstreifen an Haubenvorderseite - rostfreier Edelstahl - für Bosch DHI645F; Premium-Klasse DHI 665V, DHI 685S Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rostfreier Edelstahl |  | Produkttyp | Dekorstreifen an Haubenvorderseite |  | Für | Abzugshaube | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 0.23 kg | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 66 cm |  | Tiefe (Versand) | 5 cm |  | Höhe (Versand) | 5 cm |  | Gewicht (Versand) | 0.33 kg | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Bosch DHI645F ¦ Bosch Premium-Klasse DHI 665V, DHI 685S |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |