|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3168337 Herst.-Nr.: TZ 60003 EAN/GTIN: 4242003329207 |
|
|
|  |  |
 | Siemens TZ 60003 - Wasserfilter für Kaffeemaschine - für Siemens TK50N01, TK54F09; L·SERIES TK76001; Surpresso Compact TK589; Surpresso S75 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Wasserfilter |  | Für | Kaffeemaschine | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 110 g | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 5 cm |  | Tiefe (Versand) | 8 cm |  | Höhe (Versand) | 22 cm |  | Gewicht (Versand) | 112 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Siemens TK 68 E 570, TK 68 E 571, TK 69001, TK50N01AT, TK50N01GB, TK54F09, TK56001, TK56004, TK58001, TK60001, TK64001, TK68E570B ¦ Siemens Extraklasse S45 TK 64F09 ¦ Siemens L·SERIES TK76001 ¦ Siemens Surpresso Compact TK52001, TK52002, TK54001, TK589NL ¦ Siemens Surpresso S20 TK60001GB ¦ Siemens Surpresso S40 TK64001GB ¦ Siemens Surpresso S50 TK 65001 ¦ Siemens Surpresso S60 TK 68001 ¦ Siemens Surpresso S65 TK 68009 ¦ Siemens Surpresso S75 TK 69009 |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
| |