|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3159422 Herst.-Nr.: 2609 EAN/GTIN: 4030152026098 |
| |
|
|  |  |
 | OLYMPIA PS 14 - Vorzerkleinerer - Streifenschnitt Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Vorzerkleinerer | Abmessungen und Gewicht | Breite | 30 cm |  | Tiefe | 16.3 cm |  | Höhe | 29.8 cm |  | Gewicht | 1.13 kg | Energieversorgung | Spannung | 220 - 240 V |  | Frequenz | 50 Hz | Aktenvernichter | Funktionen | Überhitzungsschutz |  | Schnitttyp | Streifenschnitt |  | Schreddergröße | 6.8 mm |  | Papierkorbkapazität | 0 Liter |  | Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang | 5 |  | Papiereinschubbreite | 220 mm |  | Schreddert | Papier |  | Rücklauffunktion bei Papierstau | Ja |  | Autostart | Ja |  | Autostopp | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |