|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3151343 Herst.-Nr.: KA-5283 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Tristar KA-5283 - Heizelement Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Mobil/Wandmontage |  | Produkttyp | Heizelement |  | Funktionen | Heizung |  | Besondere Merkmale | Vertikale Schwenkausrichtung, Quarz-Heizröhre, höhenverstellbar | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Energieversorgung | Spannung | 230 V |  | Max. Energieverbrauch | 2000 W | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 23 cm |  | Tiefe (Versand) | 54.5 cm |  | Höhe (Versand) | 54.5 cm |  | Gewicht (Versand) | 11.5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |