Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DeTeWe BeeTel 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3144638
Hersteller:
     DeTeWe
Herst.-Nr.:
     208070
EAN/GTIN:
     4260117671135
Suchbegriffe:
Analog Telefon
cordless phone
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
DeTeWe BeeTel 950 - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Verschiedenes
Verbindungen
PSTN-Leitung
Antenne
Intern
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
15 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Standby-Zeit
Bis zu 168 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.1 cm ( 1.6" )
Zeilenanzahl
5
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Yes
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, Zeit-/Tagesstempel
Zusätzliche Merkmale
Autotalk, Tastensperre, PIN Code, Klangregler
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Speichertaste, INT-Taste, R-Taste (Flash / Hookflash), Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
7
Max. unterstützte Hörer
5
Sprechanlage
Ja
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht"
Konferenzfähig
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
5
Speicher für Anruferkennung
30 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Antwortsystem
Anrufbeantwortersystem
Digital
Aufnahmekapazität
15 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Max. Länge ausgehender Nachrichten
1 Min.
Max. Länge eintreffender Nachrichten
3 Min.
Display (2.)
Typ
LED-Anzeige
Farbunterstützung
Einfarbig
Display-Position
Telefon
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
DeTeWe
208071
ab € 25,93*
Sonstiges
Format: 200x150
DeTeWe
208072
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG