|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3106490 Herst.-Nr.: 00074240 EAN/GTIN: 4007249742407 |
| |
|
|  |  |
 | Hama High Speed HDMI Cable - Video- / Audiokabel - HDMI - HDMI, 19-polig (M) - 19-polig Micro-HDMI (M) - 2 m - abgeschirmt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt |  | Farbe | Schwarz |  | Länge | 2 m |  | Kabeltyp | Video- / Audiokabel |  | Technische Merkmale | HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), 3D-Transmission |  | Zusätzliche Merkmale | Goldbeschichtet Anschlüsse |  | Unterstützte Schnittstellen | HDMI | Kabel | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich |  | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x 19-polig Micro-HDMI Typ D - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |