Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gigaset Ladeständer für Telefon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gigaset Charger
Gigaset Charger
Artikel-Nr.:
     C1006-3101893
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-Z2283-R101
EAN/GTIN:
     4250366820262
Suchbegriffe:
Ladeschale für Telefon
Ladeständer für Telefon
Telefon Ladeschale
gigaset ladeständer für telefon
Gigaset - Ladeständer für Telefon - für Gigaset C300H
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
36 g
Produkttyp
Ladeständer für Telefon
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
230 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Gigaset C300H
Weitere Suchbegriffe: ladeschale für telefon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG