Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1386-7782762 Herst.-Nr.: S30852-Z2184-R101 EAN/GTIN: 4250366820255 |
| |
|
|  |  |
 | Gigaset - Ladeständer für Telefon - für Gigaset E49H Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8 cm |  | Tiefe | 9.4 cm |  | Höhe | 3.9 cm |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Ladeständer für Telefon | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Gigaset E49H |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1386 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,59* | € 17,20* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 7,85* | ab € 14,10* | € 18,20* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 16,14* | € 20,72* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,87* | € 21,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1386 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1386 |  | Versand: Lager 1386 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1386 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|