Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dörr Alpina Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dörr Alpina Pro 20x50 Schwarz Fernglas
Dörr Alpina Pro 20x50 Schwarz Fernglas
Artikel-Nr.:
     752-515135
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     536070
EAN/GTIN:
     4000461017551
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Leistungsstarke Porroprismen-Ferngläser mit Zoomfunktion. So werden die Ferngläser noch variabler. Am Zoomhebel wählen Sie selbst die gewünschte Vergrößerung und somit die Größe der Darstellung Ihres Objekts. Geeignet für alle Outdoor-Beobachtungen. Die vergütete Optik verhindert Reflexionen. Die optische Bauweise mit großer Austrittspupille und hoher Lichtstärke ermöglicht helle und brillante Bilder selbst bei hereintretender Dämmerung. Alle verfügen über eine schwarze Gummiarmierung mit komfortabel breitem Mitteltrieb und umstülpbare Augenmuscheln für Brillenträger.
Dörr Alpina Pro - Fernglas 20 x 50 - Porro - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.8 cm
Gewicht
0.78 kg
Farbe
Schwarz
Länge
19.3 cm
Optisches System
Fernglas
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
20 x
Max. Sichtwinkel
3.3 Grad
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
2.5 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
6.3
Sichtfeld
58 m / 1000 m
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,88*
€ 33,45*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 38,34*
€ 43,82*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG