Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi II Gelataio ICK6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3096292
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ICK 6000
EAN/GTIN:
     8004399771666
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Wie bei den professionellen Geräten, hat dieses Glacegerät eine eigene Gefriermechanik mit eingebautem Kompressor. Es braucht daher kein Eis, kein Salz und keinen Gefrierschrank mehr!
De'Longhi II Gelataio ICK6000 - Eismaschine - 1.2 Liter - 230 W - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Eismaschine
Besonderheiten
Herausnehmbarer Behälter, transparenter Deckel, Anti-Rutsch-Füße, Schüssel aus rostfreiem Edelstahl, Eiscreme-Rührschaufel
Kapazität
1.2 Liter
Fassungsvermögen
0.7 kg
Integrierter Froster / Kompressor
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Spatel ¦ Rezeptbuch
Äußere Merkmale
Transparenter Deckel
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.6 cm
Tiefe
42.6 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
14.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
230 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Kocheinstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.