Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Olympus E-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-461748
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N4279292
EAN/GTIN:
     4545350032401
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Spiegelreflexkamera
spiegelreflexkamera olympus
Olympus E-5 - Digitalkamera - SLR - 12.3 Mpix nur Gehäuse
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - SLR mit Live View-Modus, Filmaufnahme
Typ des optischen Sensors
High speed Live MOS
Digital-Video-Format
AVI, MJPEG
Wirksame Sensorenauflösung
12.300.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
13.0 x 17.3 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (CCD-Shift-Mechanismus)
Gesamtanzahl Pixel
13.100.000 Pixel
Sensorauflösung
12.3 Megapixel
Sensormerkmale
Supersonic Wave Filter (SWF)
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Bildprozessor
TruePic V+
Max. Videoauflösung
1280 x 720
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
11
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
AV-Schnittstellen
Composite Video/Audio, HDMI
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Gehäusenhaube, Schulterriemen, USB-Kabel, Audio-/Videokabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Schutz
Witterungsbeständig, spritzwassergeschützt, staubabweisend
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Software
Software
Treiber & Utilities, Olympus Viewer 2
Display
Typ
7.6 cm ( 3" ) LCD-Display
Auflösung
920.000 Pixel
Anzeigefunktionen
Drehbar
Batterie
Batterietyp
Olympus BLM-5
Details
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen )
Objektivsystem
Befestigungssystem für die Objektive
Four Thirds
Optischer Sucher
Suchertyp
Optisch - Fixed Eye-Level-Pentaprism
Feld
100%
Vergrößerung
1.15x
Dioptrischer Korrekturbereich
-3 bis +1
Sucherinformationen
Verschlussgeschwindigkeit, Belichtungsausgleich, AE-Sperre, Blitzladung abgeschlossen, Blende, Weißabgleich, Messsystem, Belichtungsmodus, Bildstabilisator, Exposure Bracketing, Akkuanzeige, Aufnahmemodus, Rest-Frame-Zähler, ISO-Sensibilität, AF-Sperre
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Funktionen
AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung, Belichtungsreihe (Bracketing)
Leitzahl (m/ISO 100)
13
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, direkt Druck, USB 2.0-Kompatibilität, eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), digitale Geräuschminderung, DPOF Support, Helligkeitsregelung der Anzeige, Schärfentiefekontrolle, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, PRINT Image Matching, Erkennung der Kameraausrichtung, PictBridge-Unterstützung, Histogramm-Display, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Sättigungseinstellung, 720p HD-Filmaufnahme, LCD-Monitor mit Live-Bild-Modus, Schattenpunktanzeige, Highlight Point Display, Kontraststeuerung, Gesichtserkennung, Schattenaufhellung (SAT, Shadow Adjustment Technology), RAW-Bearbeitung in Kamera, automatische Anpassung der Display-Helligkeit, Digitaler Pegelmesser
Selbstauslöser
2sec, 12 Sek.
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
2 Bilder pro Sekunde, 4 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 1 Bild pro Sekunde, 5 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.3 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
0.8 kg
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x USB ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ 1 x Gleichstromeingang ¦ 1 x Mikrophon
Speicherkartensteckplatz
CompactFlash Card, SD card
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 1-20 ( ISO 100 )
Filmempfindlichkeit
ISO auto (200-6400), ISO 100-6400
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
60 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
49
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Sepia, Monotone, Schwarz/Weiß-Rot-Filter, Schwarz/Weiß-Gelb-Filter, Vivid, Violett, Blau, grün, Benutzerdefinierter Effekt, Schwarz/Weiß-Orange-Filter, Soft Focus, Natural, Black & White Green-Filter, Muted, Porträt, Diorama, Crossentwicklung, Grobkörniger Film, Ausleuchtung, Pop Art, Blass und hell, Nadelloch, Gentle Sepia, i-Enhance, Dramatic Tone
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1, 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Schatten, Underwater, 3000K - 7500K
Autom. Belichtungsreihe
7 Schritte in 1/3-, 1/2-, 2/3- oder 1-LW-Schritten
X-sync
1/250 sec
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Speicher
Speicherkapazität/Bildspeicherung
RAW 4032 x 3024 ¦ JPEG 4032 x 3024 ¦ JPEG 3200 x 2400 ¦ JPEG 2560 x 1920 ¦ JPEG 1600 x 1200 ¦ JPEG 1280 x 960 ¦ JPEG 1024 x 768 ¦ JPEG 640 x 480
Speicherkapazität/Videoaufnahme
AVI - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek.
Speicherkapazität/Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash, SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC-Speicherkarte
Speicherkapazität/Speicherkartensteckplatz
CompactFlash Card, SD card
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
Frei Haus
€ 1.136,02*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.160,04*
pro Paket
Frei Haus
€ 1.176,74*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.183,97*
pro Stück
€ 2,69*
€ 1.204,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,02*
€ 1.351,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00104368
ab € 18,40*
Sonstiges
Olympus
N4290792
ab € 204,01*
Sonstiges
Olympus
N4283492
ab € 240,54*
Sonstiges
Sandisk
SDSDB-032G-E11
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG