Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TrekStor i.Beat Cebrax 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-KOAKA0
Hersteller:
     TrekStor
Herst.-Nr.:
     71816
EAN/GTIN:
     4016998718168
TrekStor i.Beat cebrax 2.0 - Digitalplayer - Flash 4 GB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
26 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalplayer
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, MP3
Unterstützte Schnittstelle
Hi-Speed USB
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Voicerecorder
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux 2.6 oder höher
Batterie
Batterie
Batterie - AAA Typ
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Mikrophontyp
Typ
Mikrofon - eingebaut
Audiosystem
Flash-Speicher
4 GB
Funktionen
Digitale Lautstärkeneinstellung, Autom. Abschalten, Festplattenfunktion für tragbare Geräte, Sprachaufzeichnung, Erweiterbare Firmware, USB 2.0-Kompatibilität
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Timer
Schlafen
Audiospezifikationen
Digitalplayer - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz - S/N - 70 dB
Eingebaute Anzeige
Auflösung
132 x 32
Eingebaute Anzeige
LCD
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Equalizer
Herstellereinstellungen des Equalizers
Normal, Bass, Rock, Jazz, Pop, Classic
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen
6
Digital Player (Recorder)
Wiedergabearten
Repeat Shuffle, Alles wiederholen, Repeat Folder, Zufälliges Abspielen / Shuffle, eine Spur wiederholen
Support für ID3-Tags
Ja
Unterstützte Bit-Rate
30 - 320Kbps
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Kopfhörer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 10,90*
ab € 14,48*
€ 18,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 18,76*
12 Tage
k.A.
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,21*
€ 19,64*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 30,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG