Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3083637
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC419A#B19
EAN/GTIN:
     0885631518960
Suchbegriffe:
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer
Farbkopierer
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (216 x 356 mm) (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa
Gerätetyp
Drucker/Kopierer/Scanner
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Kopierertyp
Digital
Monatliche Kapazität (max.)
175000 Ausdrucke
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
20.6 cm ( 8.1" )
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail
Empfohlenes monatliches Volumen
5000 - 9000 Seiten
Speicher
Standardspeicher
1.28 GB
Max. unterstützter Speicher
1.28 GB
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge ( Schwarz ) ¦ 1 x Cartridge ( Cyan ) ¦ Cartridge ( Magenta ) ¦ 1 x Cartridge ( Gelb )
Kompatible Standards
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CISPR 22, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V ( 50Hz )
Stromverbrauch bei Betrieb
850 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
91 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
21.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Geräuschpegel
57 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
90.5 cm
Tiefe
62.3 cm
Höhe
57.5 cm
Gewicht
54.8 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
9999
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF
Image Enhancement Technology
HP ImageREt 3600
Scannen
Farbtiefe
30 bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
600 Blatt
Ausgabeablagekapazität
500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 100 Blatt ¦ Ausgabefach - 500 Blatt
Min. Vorlagenformat
76 x 137 mm
Geschwindigkeit
Drucken : bis zu 40 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w ¦ Drucken : bis zu 40 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe ¦ Kopieren : bis zu 40 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe ¦ Kopieren : bis zu 40 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm)
Max. Mediengröße
Legal
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Utilities
PC-Verbindungsmöglichkeiten
Ja
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2003, MS Windows XP SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.4 oder höher, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008
Schnittstellen
USB 2.0 ¦ USB host ¦ Gigabit-LAN
Endverarbeitung
Stapler
Inbegriffen
Hefter
Inbegriffen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
62 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.598,06*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.598,06*
€ 3.091,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
HP
U2010E
ab € 299,63*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UV261E
ab € 2.117,38*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UV288PE
ab € 1.277,68*
Zubehör
Format: 200x150
HP
HN895E
ab € 3.927,24*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UZ062E
ab € 2.942,79*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UV265E
ab € 2.152,57*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UV264E
ab € 1.590,26*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UV259E
ab € 1.076,29*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UV284PE
ab € 642,90*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UV285PE
ab € 1.150,82*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UZ061E
ab € 1.998,96*
Zubehör
HP
CC424A
ab € 413,54*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE249A
ab € 187,02*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE248A
ab € 70,29*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CC423A
ab € 827,98*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CC422A
ab € 331,41*
Zubehör
Format: 200x150
HP
C8091A
ab € 28,21*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE247A
ab € 191,38*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CC425A
ab € 249,13*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CF031A
ab € 161,10*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CF032A
ab € 167,25*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CF033A
ab € 161,10*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE264X
ab € 135,05*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CC487A#BAP
ab € 276,83*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE265A
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG