Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFD 8522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3079047
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     PFD 8522
EAN/GTIN:
     8712285318344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser Schreibtischhalter von Vogel's ist für den intensiven professionellen Gebrauch gedacht. Merkmale wie einstellbare Lager, Drei-Punkt-Kabelführung und die spezielle Flexmount bieten außergewöhnliche Leistung und lang haltende Qualität. Sein elegantes Design passt zu jeder Innenraumgestaltung und jeder Art von Schreibtisch.
Vogel's PFD 8522 - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Adapterplatte, 2 Drehgelenke) - für LCD-Display
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm, Cable Inlay System (CIS), FLEXmount
Max. Ladegewicht
13 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, Adapterplatte, 2 Drehgelenke
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.