Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Befestigungskit (Wandmontage, Montagearm für Einzelbildschirm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3056197
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     17.99.1120
EAN/GTIN:
     7611990191369
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
VALUE - Befestigungskit (Wandmontage, Montagearm für Einzelbildschirm) - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 35.6-61 cm (14"-24") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage, Montagearm für Einzelbildschirm
Empfohlene Display-Größe
35.6-61 cm (14"-24")
Schwenken
180°
Platzierung/Montage
Wandmontage
Rotation
270°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.