Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP LaserJet Pro M1536dnf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3056157
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE538A#B19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer
HP LaserJet Pro M1536dnf - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
8000 Ausdrucke
Display
2 Zeilen
Empfohlenes monatliches Volumen
500 - 2.000 Seiten
Speicher
Standardspeicher
128 MB
Max. unterstützter Speicher
128 MB
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
445 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
18 °C
Max. Betriebstemperatur
25 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
34.3 cm
Höhe
37.3 cm
Gewicht
11.7 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 25 Seiten/Min.
Automatisches Duplexing
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.5 Sek.
Scannen
Farbtiefe
24 bit
Optische Auflösung
1200 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 35 Blatt Gewicht: 60 g/m2 - 90 g/m2 ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm)
Min. Vorlagenformat
76 x 127 mm
Faxgerät
Faxauflösungen
300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 400 Seiten
Faxfunktionen
Rundsenden
119 Rufnummern
Verbindungen
PC-Verbindungsmöglichkeiten
Ja
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.6.x, Apple Mac OS X 10.5.8, MS Windows Vista
Schnittstellen
USB 2.0 ¦ LAN
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
HP
UH757E
ab € 60,09*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UH761E
ab € 43,05*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE278A
ab € 50,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG