Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sennheiser DW Pro1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3055659
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     504304
EAN/GTIN:
     4044155050387
Suchbegriffe:
DECT Headset
Headset
Headsets
Ohrkissen
Das DW Pro1 ist ein monaurales DECT Headset mit Kopfbügel. Erleben Sie Ihre Gespräche in natürlichem High - Definition-Sound für größtmögliche Verständlichkeit. Ihr Gehör wird von der Sennheiser ActiveGard -Technologie vor Lautstärkespitzen geschützt. Genießen Sie den Komfort, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihr Gespräch. Das DW Pro1 lässt sich sowohl mit Telefonen als auch Softphones verbinden.
Sennheiser DW Pro1 - Office Wireless Series - Headset - On-Ear - DECT CAT-iq - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
950 g
Produkttyp
Headset - DECT CAT-iq
Lokalisierung
Europa
Serien
Office Wireless Series
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Telefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel ¦ Audiokabel
Zubehör im Lieferumfang
Basisstation
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
100 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Ohraufliegend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Verfügbares Mikrofon
Ja
Drahtlose Technologie
DECT CAT-iq
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
180 m
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Mikrophontechnologie
Elektret-Kondensator
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sennheiser
504300
ab € 314,10*
Ähnlich
Sennheiser
504430
ab € 251,10*
Ähnlich
Sennheiser
504312
ab € 269,10*
Ähnlich
Sennheiser
504434
ab € 269,10*
Ähnlich
Sennheiser
504316
ab € 269,10*
Ähnlich
Sennheiser
504308
ab € 332,10*
Ähnlich
Sennheiser
504438
ab € 287,10*
Ähnlich
Sennheiser
504320
ab € 287,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG