Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3052267
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     24-205-214
EAN/GTIN:
     0698833015119
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Sicherer, preiswerter und höhenverstellbarer Wagen für Ihre mobilen EDV-Ansprüche von heute und morgen. Mit Laptop-Sicherheitssystem, Höhenverstellfunktion von 51 cm zum Arbeiten im Sitzen oder Stehen, großer Arbeitsfläche, kleiner Grundfläche und offener Architektur.
Ergotron Neo-Flex - Wagen - für Notebook / Maus / Barcode-Scanner - Aluminium, Stahl, hochwertiger Kunststoff - Zweistufiges Grau - Bildschirmgröße: 30.5-43.9 cm (12"-17.3")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15.4 kg
Farbe
Zweistufiges Grau
Material
Aluminium, Stahl, hochwertiger Kunststoff
Einstellbare Höhe
68-118 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Verstellbare Höhe, Räder, Constant Force Technology
Max. Ladegewicht
6.8 kg
Empfohlene Verwendung
Notebook / Maus / Barcode-Scanner
Oberfläche
Verzinkt und pulverbeschichtet
Empfohlene Display-Größe
30.5-43.9 cm (12"-17.3")
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
2
Anpassungen
Höhe
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Arbeitsoberfläche - Breite: 42 cm, Tiefe: 44 cm ¦ Basis - Breite: 45 cm, Tiefe: 58 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
55 cm x 38 cm x 115 cm / 23.6 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,06*
€ 817,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,08*
€ 802,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,89*
€ 781,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,07*
€ 766,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,09*
€ 741,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.