Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Alkaline Pro Power LR20PPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-303137
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR20PPG/2BP
EAN/GTIN:
     5410853038887
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Die Panasonic Pro Power-Batterie bietet Premiumenergie für Ihre Geräte.
Panasonic Alkaline Pro Power LR20PPG - Batterie 2 x D - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
6.2 cm
Gewicht
141 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
12742
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,095*
€ 1,595*
2 Tage
100
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,1836*
€ 1,7236*
3 Tage
440
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,405*
€ 2,035*
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,285*
3 Tage
128
2
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,84*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04920 121 412
ab € 0,995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.