Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust MiLa Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3041719
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     16697
EAN/GTIN:
     8713439166989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Trust MiLa - Lautsprecher - für PC - USB - 5 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher - für PC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromquelle
USB
Optionen
USB-betrieben
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörerausgang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Schnittstellentyp
USB
Medientyp
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Kopfhörer-Ausgangsbuchse
Ja
Dauerstrom
5 Watt
Spitzenleistung
10 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Lautsprecher - 5 Watt - 100 - 20000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Maße und Gewicht
Breite
7.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
516 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.