Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony AN401 Compact Car Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3030775
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1242-0313
EAN/GTIN:
     7311271304432
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Sony AN401 Compact Car Charger - Auto-Netzteil (USB) - auf Kabel: Micro-USB - Schwarz - für XPERIA active, arc, arc S, E dual, J, mini, mini pro, neo, PLAY, Ray, SL, TL, X10, X2, X8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
54 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-an-USB-Kabel - 17 cm
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
Micro-USB Type B
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony XPERIA acro S, active, arc, arc S, E dual, go, Ion, J, mini, mini pro, miro, neo, P, PLAY, Ray, S, SL, Sola, tipo, tipo dual, TL, U, X10, X10 mini, X10 mini pro, X10i, X2, X2a, X8 ¦ Sony Ericsson Aspen, Cedar, Live, Mix, Spiro, txt, txt pro, Vivaz, Vivaz pro, Yendo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.