Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPONENT Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3028193
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     44011
EAN/GTIN:
     8014437009576
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
EXPONENT - Aufstellung - für Monitor/Drucker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.6 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
8.9 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Schublade
Max. Ladegewicht
20 kg
Empfohlene Verwendung
Monitor/Drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,32*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,30*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,11*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,99*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,80*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.