Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     808-23597
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06122 301 401
EAN/GTIN:
     4008496675265
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Professional - Batterie - Li - 1200 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
36.4 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Technologie
Lithium
Kapazität
1200 mAh
Bereitgestellte Spannung
9 V
Angebote (63)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,89*
€ 7,13*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,97*
€ 7,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 7,45*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,12*
€ 7,45*
1 Tag
127
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,02*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,345*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,64*
Ähnlich
Ultralife
U9VL-J-P - 9V
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.