Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hardcase "Colour Style 60 H"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3018887
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103690
EAN/GTIN:
     4047443043450
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Hardcase "Colour Style 60 H" - Hartschalentasche für Kamera - Ethylen-Vinylacetat (EVA) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
65 g
Farbe
Schwarz
Material
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe, Halsriemen
Innenmaße
6.5 cm x 3 cm x 10.5 cm
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,85*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,34*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,21*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,06*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 91,21*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,48*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,74*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,25*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.