|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3016142 Herst.-Nr.: 3701.01 EAN/GTIN: 4045994086759 |
| |
|
|  |  |
 | ANTENNENSYSTEME Combi Roof Mount Antenna - GPS- / Mobiltelefonantenne - Dipol - UMTS, GSM, PCS Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | GPS- / Mobiltelefonantenne - aktiv |  | Empfohlene Verwendung | Roof-Top | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenkabel - 24 cm ¦ 1 x Antennenkabel - 15 cm | Verbindungen | Anschlusstyp | 2 x Antenne ( FME ) | Antenne | Formfaktor | Dipol |  | Scheinwiderstand | 50 Ohm |  | Wellenbereich | UMTS, GSM, PCS / 1850 - 1990 MHz, 1575.42 MHz, 824 - 960 MHz, 1710 - 1880 MHz, 1900 - 2200 MHz |  | Verstärker | Eingebaut |  | Max. Leistung | 10 Watt |  | Antennenlänge | 3.6 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |