Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN X-POWER 9 V-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3009670
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015643
EAN/GTIN:
     4013674003884
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
ANSMANN X-POWER 9 V-Block - Batterie 6LF22 - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
4.9 cm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
6LF22
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
9 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015711
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.