Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Swissvoice Avena 248T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-OHAG0V
Hersteller:
     Swissvoice
Herst.-Nr.:
     20405632
EAN/GTIN:
     7611425013211
Suchbegriffe:
Analog Telefon
cordless phone
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Swissvoice Avena 248T - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Lokalisierung
Deutsch
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Antenne
Intern
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
500 mAh
Batterie
2 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 120 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 720 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Zeilenanzahl
8
Anzeigestelle
Hörer
Anzeigeinformation
Akkuanzeige, Datum, Uhrzeit, Freisprechen, neue Anrufe, SMS
Hintergrundbeleuchtet
Yes
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm
Zusätzliche Merkmale
Outside Line Remote, Tastensperre, integrierter SIM-Kartenleser, Sparmodus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Funktionsknöpfe
Navigatortaste, INT-Taste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
5-Schritt
Klingelzeichen
15
Max. unterstützte Hörer
5
Max. unterstützte Base Units
4
Sprechanlage
Ja
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Konferenzfähig
Ja
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Anrufservices
Caller ID, Call Transfer
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
SMS-Speicherkapazität
Bis zu 40 SMS
Antwortsystem
Anrufbeantwortersystem
Digital
Aufnahmekapazität
30 Min.
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,43*
€ 39,77*
pro Paket
€ 5,03*
ab € 32,44*
€ 39,78*
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 41,31*
pro Stück
€ 5,15*
ab € 35,63*
€ 43,25*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,96*
€ 52,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 30,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG