| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3007105 Herst.-Nr.: 00084425 EAN/GTIN: 4007249844255 |
| |
|
| | |
| Hängen Sie Ihren LCD-/Plasmaoder LED-Fernseher doch einfach mal mit einer beweglichen TV-Wandhalterung auf. Durch die ultraflache Befestigung hängt Ihr Fernseher wie durch Zauberhand an der Wand. Selbstverständlich unterstützt die Halterung alle VESA-Standards bis 200 x 200. Zwei bewegliche Tragearme sorgen für einen sicheren und robusten Halt. Bis zu -20° neigbar bringen Sie Ihren schicken Flachbildfernseher in den für Sie optimalen Blickwinkel. Hama "Next Light" - Befestigungskit - für Flachbildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 25-94 cm (10"-37") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28 cm | | Tiefe | 4.2 cm | | Höhe | 14 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Stahl | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 25 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Empfohlene Display-Größe | 25-94 cm (10"-37") | | Anpassungen | Neigung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv |
| | |
| |