Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD/DVD Double Protective Sleeves


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3007104
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051176
EAN/GTIN:
     4007249511768
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Hama CD/DVD Double Protective Sleeves - Schutzhülle für CDs/DVDs - 2 CDs/DVDs - Fleece - weiß (Packung mit 50)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Material
Fleece
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Mitgeliefertes Zubehör
Doppelseitige Hüllen mit Registerkarten
Unterstützte Medienanzahl
2 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 11,05*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,62*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,84*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.