Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Next Light"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3007090
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084466
EAN/GTIN:
     4007249844668
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit einem TV-Wandhalter haben Sie immer den idealen Blickwinkel auf Lieblingsfilm, -serie und die schönsten Reportagen. Das ultraflache Design der Halterung fügt sich dezent und platzsparend in den Wohnraum ein. Eine perfekte Position: im Wohnzimmer, in der Küche oder im Schlafzimmer.
Hama "Next Light" - Befestigungskit (Wandbefestigung) - für Flachbildschirm - Stahl - weiß - Bildschirmgröße: 25-94 cm (10"-37")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
14 cm
Farbe
Weiß
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandbefestigung
Empfohlene Display-Größe
25-94 cm (10"-37")
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 50 x 50 mm, 200 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 129 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.