|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-3006119 Herst.-Nr.: S30853-H1151-R101 EAN/GTIN: 4250366818276 |
| |
|
|  |  |
 | Gigaset ZX600 - Headset - over-the-ear mount ) - drahtlos - Bluetooth - Anthrazit Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.2 cm |  | Tiefe | 2.9 cm |  | Höhe | 4.6 cm |  | Gewicht | 15 g |  | Farbe | Anthrazit |  | Produkttyp | Headset - Bluetooth |  | Funktionen | Lautstärkenregler |  | Empfohlene Verwendung | Schnurloses Telefon | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Ohrhörer | Stromversorgung | Kapazität | 100 mAh |  | Batterie | 1 x Headset-Akku - wiederaufladbar - Lithium-Polymer |  | Mitgelieferte Anzahl | 1 |  | Standby-Zeit | 170 Stunden |  | Betriebszeit (bis zu) | 7 Stunde(n) | Mikrophontyp | Typ | Eingebaut |  | Betriebsart des Mikrophons | Mono |  | Audioeingang - Daten | Ungerichtet | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth |  | Soundmodus | Mono |  | Kopfhörertyp | Headset - monaural |  | Kopfhörer-Formfaktor | - over-the-ear mount | Drahtlose Verbindung | Übermittlungsbereich | 10 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |