Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gigaset C300A Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-3006106
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2223-B101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
cordless phone
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset C300A Duo - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP - Schwarz, Silber + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Antenne
Intern
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Stromversorgung
Typ
Telefonaufladestation + Netzteil - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - AAA Typ
Mitgelieferte Anzahl
2
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.3 cm ( 1.7" )
Farbtiefe
12 Bit (4096 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 128 Pixel
Merkmale
Bildschirmschoner
Zeilenanzahl
6
Anzeigestelle
Hörer
Anzeigeinformation
Akkuanzeige, Anruflänge, Signalstärke, Datum, Uhrzeit
Hintergrundbeleuchtet
Yes
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Zeit-/Tagesstempel
Zusätzliche Merkmale
Tastensperre, PIN Code, Klangregler, Wartemusik, Sparmodus, ECO-DECT
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Funktionsknöpfe
Umschalttaste Puls/Ton, Freisprechertaste, Wahlwiederholungstaste, Pausenknopf
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
37
Max. unterstützte Hörer
4
Sprechanlage
Ja
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Konferenzfähig
Ja
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Konfiguration für mehrere Handapparate
Telefonbuchübertragung
Anrufservices
Voice Mail, Caller ID, Call Waiting, Call Transfer, Call Hold
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für verpasste Anrufe
30
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.7 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
3.9 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
15.1 cm
Antwortsystem
Services
Call Screening
Anrufbeantwortersystem
Digital
Aufnahmekapazität
25 Min.
Zweiweg-Anrufaufnahme
Ja
Max. Länge ausgehender Nachrichten
170 Sek
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gigaset Communications
S30852-H2253-B101
ab € 35,58*
Sonstiges
Gigaset Communications
S30852-Z2283-R101
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG