Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-133304 Herst.-Nr.: 5021013 EAN/GTIN: 4013674003747 |
| |
|
| | |
| Die Lithium-Batterie ist die neue Batterie Generation sowohl für High-Tech Anwendungen als auch für den alltäglichen Gebrauch. Sie bietet, bei 25% weniger Gewicht im Vergleich zu einer Alkaline-Batterie, mehr Kraft, mehr Energie und mehr Leistung bei einer extrem langen Lebensdauer. Die Lithium-Batterie besitzt die siebenfache Kapazität gegenüber einer Zink-Kohle Batterie. Außerdem können Lithium-Batterien ohne Benutzung doppelt so lange gelagert werden als herkömmliche Alkaline-Batterien. Ein weiterer Vorteil ist die Einsatzfähigkeit der neuen Lithium-Technologie, die zwischen dem Temperaturbereich von -40°C bis +60°C liegt. Dadurch ist sie für den Einsatz im Außenbereich (z. B. Wetterstationen, Thermometer, etc) hervorragend geeignet. ANSMANN Extreme Lithium Micro - Batterie 2 x AAA - Li Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Kamera, tragbares Abspielgerät | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | Lithium | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Defibrillator Akku, Defibrillator Batterie, Defibrillatorakku, Defibrillatorbatterie, Lithium Batterie, ansmann akku aaa lithium, aaa batterie, ansmann aaa batterie |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,525* | € 2,625* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,02* | € 4,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,26* | € 5,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,31* | € 5,28* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,63* | € 5,625* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|