Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-133303 Herst.-Nr.: 5021003 EAN/GTIN: 4013674003730 |
| |
|
| | |
| Die Lithium-Batterie ist die neue Batterie Generation sowohl für High-Tech Anwendungen als auch für den alltäglichen Gebrauch. Sie bietet, bei 25% weniger Gewicht im Vergleich zu einer Alkaline-Batterie, mehr Kraft, mehr Energie und mehr Leistung bei einer extrem langen Lebensdauer. Die Lithium-Batterie besitzt die siebenfache Kapazität gegenüber einer Zink-Kohle Batterie. Außerdem können Lithium-Batterien ohne Benutzung doppelt so lange gelagert werden als herkömmliche Alkaline-Batterien. Ein weiterer Vorteil ist die Einsatzfähigkeit der neuen Lithium-Technologie, die zwischen dem Temperaturbereich von -40°C bis +60°C liegt. Dadurch ist sie für den Einsatz im Außenbereich (z. B. Wetterstationen, Thermometer, etc) hervorragend geeignet. ANSMANN Mignon Extreme Lithium - Batterie 2 x AA-Typ - Li Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Kamera, tragbares Abspielgerät | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | Lithium | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,745* | € 2,515* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,03* | € 4,39* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,70* | € 4,635* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,27* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|