Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Manhattan 2700 Series USB Speaker System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2990155
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     161114
EAN/GTIN:
     0766623161114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Lautsprecher
USB Speaker
manhatten usb lautsprecher
usb lautsprecher
Manhattan 2700 Series USB Speaker System - Lautsprecher - Für PC - 6 Watt (Gesamt) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - für PC
Maße (BxTxH) / Gewicht
9 cm x 9 cm x 8.3 cm / 0.75 kg
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, USB-Kabel
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ( 4 PIN USB Type A )
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Zusätzliche Merkmale
Stromversorgung über USB
Nenn-Ausgangsleistung (gesamt)
6 Watt
Verhältnis Signal zu Geräusch
75 dB
Frequency Response
150 - 20000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 - 3 Watt - 150 - 20000 Hz - 4 Ohm - verkabelt
Treiberdetails
1 x Breitbandtreiber - 50 mm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG