Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch U-Facette NIB651E14E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch NIB651E14E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch NIB651E14E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     C1006-2988674
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NIB651E14E
EAN/GTIN:
     4242002537696
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Bosch U-Facette NIB651E14E - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 50 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Kennzeichnung
AENOR
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.2 cm
Tiefe
52.2 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
11 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7000 W
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
59.1 cm
Tiefe (Versand)
81.5 cm
Höhe (Versand)
12 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
50 cm
Mindesthöhe
5.1 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x Induktions-Kochstelle - 1400 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - 1800/2000 W - 180x280 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - 2200 W - 210 mm
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige, Power Boost, Topfgrößenerkennung
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,06*
€ 697,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,34*
€ 694,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,49*
€ 664,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,78*
€ 634,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,41*
€ 575,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.